※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 自動車マフラー用ガスケット
フランジ(鉄製・三角型)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径B(Φmm)
66
外径D1(Φmm)
112
注文コード
40299971
品番
50-066
参考基準価格(税別)
¥4,540
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
内径B・外径D1
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄製(SS)
外径D1(Φmm)
112
外径D2(Φmm)
112
内径B(Φmm)
66
ピッチ
(L1)87/(L2)87
形状
三角型
厚さt(mm)
6
穴径d(Φmm)
11
ガスケット
83-062