※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 自動車マフラー用ガスケット
フランジ(鉄製・三角型)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径B(Φmm)
76
外径D1(Φmm)
118
注文コード
40300023
品番
50-L076
参考基準価格(税別)
¥8,090
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
内径B・外径D1
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄製(SS)
外径D1(Φmm)
118
外径D2(Φmm)
118
内径B(Φmm)
76
ピッチ
(L1)93/(L2)93
形状
三角型
厚さt(mm)
9
穴径d(Φmm)
11
ガスケット
84-075M