※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

50-089 フランジ(鉄製・三角型) YSK(山脇産業) 40300084 50-089 フランジ(鉄製・三角型) YSK(山脇産業) 40300084 50-089 フランジ(鉄製・三角型) YSK(山脇産業) 40300084

フランジ(鉄製・三角型)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径B(Φmm)90 外径D1(Φmm)144 注文コード40300084 品番50-089
参考基準価格(税別)¥6,540 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は内径B・外径D1など29種類から選べます 他の種類を見る
材質鉄製(SS) 外径D1(Φmm)144 外径D2(Φmm)144 内径B(Φmm)90 ピッチ(L1)104/(L2)104 形状三角型 厚さt(mm)6 穴径d(Φmm)13 ガスケット83-089M

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40299971
2023-05-29
用途:
自動車のメンテナンス

もう少し安いと買いやすいですね。強度的な心配はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする