※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 自動車マフラー用ガスケット
フランジ(鉄製・三角型)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径B(Φmm)
94
外径D1(Φmm)
130
注文コード
40300111
品番
50-094
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,340
この商品は
内径B・外径D1
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄製(SS)
外径D1(Φmm)
130
外径D2(Φmm)
130
内径B(Φmm)
94
ピッチ
(L1)104/(L2)104
形状
三角型
厚さt(mm)
12
穴径d(Φmm)
12
ガスケット
83-089M