LEFS16B-150-S5AP1D LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16B-150) SMC 40300243

※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16B-150)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コントローラ種類(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルコントローラ取付方法(D) DINレール取付形注文コード40300243品番LEFS16B-150-S5AP1D
参考基準価格(税別)¥95,040販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980
ストローク(mm)150リード(mm)(B) 5駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ種類(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(-) ストレートアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5mコントローラ取付方法(D) DINレール取付形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする