※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 自動車マフラー用ガスケット
フランジ(鉄製・四角型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径B(Φmm)
81
外径D1(Φmm)
110
外径D2(Φmm)
110
注文コード
40300434
品番
51-L080
参考基準価格(税別)
¥6,640
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
内径B・外径D1・外径D2
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄製(SS)
外径D1(Φmm)
110
外径D2(Φmm)
110
内径B(Φmm)
81
ピッチ
(L1)80/(L2)80
形状
四角型
厚さt(mm)
6
穴径d(Φmm)
11
ガスケット
85-L081M