※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 自動車マフラー用ガスケット
フランジ(ステンレス製・四角型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40300714
品番
51-S075A
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
材質
ステンレス製(SUS304)
外径D1(Φmm)
100
外径D2(Φmm)
100
内径B(Φmm)
76
形状
四角型
ピッチ
(L1)75/(L2)75
厚さt(mm)
6
穴径d(Φmm)
11
ガスケット
85-075M