※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

51-S103 フランジ(ステンレス製・四角型) YSK(山脇産業) 40300757 51-S103 フランジ(ステンレス製・四角型) YSK(山脇産業) 40300757 51-S103 フランジ(ステンレス製・四角型) YSK(山脇産業) 40300757

フランジ(ステンレス製・四角型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40300757 品番 51-S103
参考基準価格(税別)¥14,910 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質ステンレス製(SUS304) 外径D1(Φmm)132 外径D2(Φmm)132 内径B(Φmm)103 形状四角型 ピッチ(L1)106/(L2)106 厚さt(mm)6 穴径d(Φmm)13 ガスケット85-101G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする