※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 自動車マフラー用ガスケット
フランジ(鉄製・丸型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40300793
品番
52-048
参考基準価格(税別)
¥4,520
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
鉄製(SS)
外径(Φmm)
120
内径B(Φmm)
50
ピッチ
(L1)95/(L2)95
厚さt(mm)
12
ボルト穴数
4
形状
丸型
穴径d(Φmm)
15
ガスケット
82-048