※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 自動車マフラー用ガスケット
フランジ(鉄製・丸型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径B(Φmm)
80
外径(Φmm)
143
穴径d(Φmm)
10.5
注文コード
40300872
品番
52-080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,900
この商品は
内径B・外径・穴径d
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄製(SS)
外径(Φmm)
143
内径B(Φmm)
80
ピッチ
(L1)80/(L2)80
厚さt(mm)
8
ボルト穴数
4
形状
丸型
穴径d(Φmm)
10.5
ガスケット
-