※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

81-019M ガスケット(小判型) YSK(山脇産業) 40301064 81-019M ガスケット(小判型) YSK(山脇産業) 40301064

ガスケット(小判型)

(30件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径B(Φmm)19 外径D1(Φmm)40 注文コード40301064 品番81-019M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥380
この商品は内径B・外径D1など31種類から選べます 他の種類を見る
材質メタル製 ピッチ46-62 フランジ- 外径D1(Φmm)40 穴径d(Φmm)8×15 内径B(Φmm)19 外径D2(Φmm)76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-01
用途:
農業機械のメンテナンス
農・林・水産業

純正部品と同じ感じで取り付けが出来て、値段も安くてとても良いです。

対象商品:
40301125
2024-03-23
用途:
マフラー交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

昔から良く使っております。
再利用すると排気漏れしやすいですが、いつも液体ガスケットと兼用して、何回か0は再利用して使っております。

2023-02-11
用途:
マフラー交換
がいと商会 様 (農・林・水産業)

アリストのアミューズのチタンマフラーのガスケットに使用しました。90φでしたが、廃止漏れもなく装着できました。

対象商品:
40301091
2021-08-19
用途:
軽トラマフラー交換の流用
factory1967 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

純正ガスケットは金属製リングタイプであったが、流用マフラーの為、サイズの合うガスケットを探していました。ほぼほぼ同サイズで低価格。多少の加工は必要でしたが、きっちりと収まりました。漏れもなくとても満足してます。耐久性はこれから・・・楽しみです。

3人が参考にしています
対象商品:
40301091
2021-10-06
用途:
バイクメンテナンス

古いバイクのメンテナンスに使用しましたが排気漏れもなくうまく取り付け出来ました。

対象商品:
40301091
2021-08-11
用途:
内燃機関修理
建設業・工事業

メーカーの補修部品が生産完了で困ってましたが、汎用ガスケットで助かりました。

対象商品:
40301326
2022-01-31
用途:
車両メンテナンス

初めて購入しましたが、他メーカーの安いだけの物とは違い、長く使用出来そうな設計です。

対象商品:
40301231
2020-09-07
用途:
車のマフラー用に
運輸・通信業

YSKのガスケットには鉄製とメタル製がありますが、ニュアンス的には同じなのでどちらを選択すべきか迷いました。
鉄製は鉄板を貼り合わせたタイプで、メタル製はよくあるマフラーガスケットですね。
参考にして頂ければと思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする