ガスケット(三角型)

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径B(Φmm)62 外径D1(Φmm)110 注文コード40301387 品番83-062M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥920
この商品は内径B・外径D1など15種類から選べます 他の種類を見る
材質メタル製 ピッチ(L1)87/(L2)87 フランジ50-062A 外径D1(Φmm)110 穴径d(Φmm)11 内径B(Φmm)62 外径D2(Φmm)110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40301353
2021-03-07
用途:
交換用

マフラー 交換時に必ず交換の必需品
同サイズ有で活用、 漏れも無く良好です

2020-04-27
用途:
マフラー交換時
その他業種

クオリティーが非常に高く、純正品より少し厚みが有る様に思えます、
とても使い勝手が良いです。

対象商品:
40301353
2020-02-12
用途:
車のマフラー交換時に使用
野村 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

なかなかぴったりのサイズがなかったので助かりました。まとめて購入して送料無料なら値段的にもありがたいです。

対象商品:
40301405
2018-03-10
用途:
車のマフラー
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズが表記してあり助かりました。消耗品なので助かりました。

対象商品:
40301405
2017-06-08
用途:
マフラー交換時

何回か購入してますが、こちらの商品は厚さがあり長持ちします。

対象商品:
40301405
2016-02-26
用途:
車両整備

問題なし

対象商品:
40301371
2015-01-19
用途:
マフラー交換時

純正とあまりかわりません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする