※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

85-062M ガスケット(四角型) YSK(山脇産業) 40301511 85-062M ガスケット(四角型) YSK(山脇産業) 40301511 85-062M ガスケット(四角型) YSK(山脇産業) 40301511

ガスケット(四角型)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径B(Φmm)61.5 外径D1(Φmm)95 注文コード40301511 品番85-062M
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は内径B・外径D1など26種類から選べます 他の種類を見る
材質メタル製 ピッチ(L1)70/(L2)70 フランジ51-L062 外径D1(Φmm)95 穴径d(Φmm)11 内径B(Φmm)61.5 外径D2(Φmm)95
注意
※85-080G、85-085G、85-L085Gの内径Bは、丸穴でなく、正方形寸法です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:174

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40301554
2024-07-17
用途:
留め具
卸売・小売業

コストパフォーマンスが高く、色んな種類があり互換性も幅広い。

対象商品:
40301484
2023-04-05
用途:
メンテナンス時

割れ、ヒビ等もなくいい商品です。
次回も購入したいと思っています。

対象商品:
40301536
2016-07-27
用途:
タービン用

こちらでダメであればスチールの方にします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする