YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 自動車マフラー用ガスケット
ガスケット(四角型)
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径B(Φmm)
75
外径D1(Φmm)
100
注文コード
40301554
品番
85-075M
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
内径B・外径D1
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メタル製
ピッチ
(L1)75/(L2)75
フランジ
51-075
外径D1(Φmm)
100
穴径d(Φmm)
11
内径B(Φmm)
75
外径D2(Φmm)
100
注意
※85-080G、85-085G、85-L085Gの内径Bは、丸穴でなく、正方形寸法です。