※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 自動車マフラー用ガスケット
ガスケット(丸型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径B(Φmm)
62
外径D(Φmm)
130
注文コード
40301746
品番
82-060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥520
この商品は
内径B・外径D・外径D1
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
130
内径B(Φmm)
62
厚さ(mm)
3
ピッチ
(L1)105/(L2)105
フランジ
52-060
ボルト穴数
4
穴径d(Φmm)
16
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40301746
82-060
19548454
82-060A
ガスケット(丸型)
YSK(山脇産業)
1個
¥
1,798
税込
¥
1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です