※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 車用マフラーパイプ
フレキシブルチューブ100mm パイプ付き(エキスパンド・スリット付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40302263
品番
EV-065A
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
全長(mm)
100
クランプ
91-070
外径D1(Φmm)
65
外径D2(Φmm)
88
付属品
クランプ付き(1個)
仕様
エキスパンド、スリット付き(片側)
内径B1(Φmm)
66
内径B2(Φmm)
64
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。