※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 車用マフラーパイプ
フレキシブルチューブ215mm L型パイプ付き(クランプ無し)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
外径D2(Φmm)
56
外径D1(Φmm)
50.8
注文コード
40302954
品番
EE-051
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,740
この商品は
外径D2・外径D1
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
仕様
ステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)
鉄製パイプ付き
全長L1(mm)
470
外径D1(Φmm)
50.8
外径D2(Φmm)
56
全長L3(mm)
220
全長L2(mm)
215
内径B1(Φmm)
50.8
内径B2(Φmm)
41.5
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40302954
EE-051
40302963
EE-051A
フレキシブルチューブ215mm L型パイプ付き(クランプ無し)
YSK(山脇産業)
1本
¥
29,980
税込
¥
32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です