※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 車用マフラーパイプ
フレキシブルチューブ215mm L型パイプ付き(クランプ付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40303024
品番
78-038A
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
クランプ
95-043
全長L1(mm)
470
外径D1(Φmm)
38.1
外径D2(Φmm)
58
付属品
鉄製パイプ、クランプ(1個)
仕様
ステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)
全長L3(mm)
220
全長L2(mm)
215
内径B1(Φmm)
39.1
内径B2(Φmm)
39
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。