35729 水切りラック スリム横置き 下村企販 40303053 35729 水切りラック スリム横置き 下村企販 40303053

水切りラック スリム横置き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40303053 品番35729
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,200
販売価格(税別)
12,000

洗練された水切りバスケット。スリム形状でもお皿をたっぷり水切りできます。その秘密はワイヤー線を8mm間隔でつけたこと、同じスペースでもお皿を水切る最小の間隔をあけて立て掛けられます。コップ等の小物も安定させて置くことができます。水が自然に流れるトレーを使用。左右の平板枠は持ちやすく、移動するときもしっかりつかめます。トレーも一緒に持ちあがる構造になっています。箸・スプーンなど水切りできる箸置き付。

材質本体・箸置き:18-8ステンレス、トレー:18-0ステンレス 寸法(mm)467×230×150 質量(kg)1.65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする