35730 水切りラック ワイド縦置き 下村企販 40303069 35730 水切りラック ワイド縦置き 下村企販 40303069

水切りラック ワイド縦置き

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40303069 品番35730
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,500
販売価格(税別)
15,000

洗練された水切りバスケット。ワイド幅でたっぷり水切りできます。ワイヤー線を8mm間隔にすることで、コップ等の小物も安定させて置くことができます。薄皿も引っ掛けて立て掛けられる形状にしました。水が自然に流れるトレーを使用。左右の平板枠は持ちやすく、移動するときもしっかりつかめます。トレーも一緒に持ちあがる構造になっています。箸・スプーンなどの水切りができる箸置き付。

材質本体・箸置き:18-8ステンレス、トレー:18-0ステンレス 寸法(mm)330×423×150 質量(kg)2.15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40303069
2020-05-27
用途:
台所洗い物水切り
その他業種

値段の割に機能不足で不満です。まずトレイから水が流れず水玉となって滞留。かご内には中間仕切りがないため小皿、フライパン、まな板が立てにくい。サンプル写真には中皿とカップ程度しか入れていないが、家庭では小物が結構多いのでその収納を考えてほしい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする