35731 水切りラック ワイド横置き 下村企販 40303078 35731 水切りラック ワイド横置き 下村企販 40303078

水切りラック ワイド横置き

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40303078 品番35731
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

洗練された水切りバスケット。ワイド幅でたっぷり水切りできます。ワイヤー線を8mm間隔にすることで、コップ等の小物も安定させて置くことができます。薄皿も引っ掛けて立て掛けられる形状にしました。水が自然に流れるトレーを使用。左右の平板枠は持ちやすく、移動するときもしっかりつかめます。トレーも一緒に持ちあがる構造になっています。箸・スプーンなどの水切りができる箸置き付。

材質本体・箸置き:18-8ステンレス、トレー:18-0ステンレス 幅(mm)467 質量(kg)2.1 高さ(mm)150 奥行(mm)330 段数1段

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-15
用途:
食器洗い

とてもしっかりと作られていて長持ちしそう。値段的には高いと感じたが使用期間が長ければ長いほど苦になるものではないと感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする