下村企販
下村企販の 掃除用具
下村企販の バケツ
ステンレス フタ付きバケツ 15L
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40303123
品番
39887
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
丈夫でサビにくい18-8ステンレス製。フタ付なので、臭いが漏れにくく衛生的。使用後の紙オムツや生ゴミ入れとして重宝。移動に便利な持ち手付き。水替え、洗浄、食材の保存など、様々な用途に使えます。
容量(L)
15
材質
18-8ステンレス
形状
丸形
寸法(mm)
336×305×306(フタ含む)
質量(kg)
1.45
繰り返し・詰め替え
対応