39888 ステンレス フタ付きバケツ 18L 下村企販 40303139 39888 ステンレス フタ付きバケツ 18L 下村企販 40303139

ステンレス フタ付きバケツ 18L

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40303139 品番39888
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

丈夫でサビにくい18-8ステンレス製。フタ付なので、臭いが漏れにくく衛生的。使用後の紙オムツや生ゴミ入れとして重宝。移動に便利な持ち手付き。つけ置きやゴミ箱としても使える大きめサイズ。

容量(L)18 材質18-8ステンレス 形状丸形 寸法(mm)336×305×346(フタ含む) 質量(kg)1.55 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする