フィルター ケース一体型

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40303489 品番 MOM-CGL
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。
ケース一体型ですので、装置から外してそのままはめ込むだけで簡単です。

ろ過精度(μm)10 用途実験用、浄水器の交換カートリッジとして。 付属品ホースニップル:PT1/4×Φ6.5mm/2個 種別活性炭フィルター 寸法(mm)Φ50×255 接続口径PT1/4" 使用温度範囲(℃)2〜40 最大流量(L/min)2 適合チューブ内径(Φmm)6.35 標準流量(L/min)1
注意
※本来の目的以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40303498
2021-07-22
用途:
RO浄水器の消耗品交換
サービス業

このパーツだけではありませんが、水質が75→3まで良くなりました。次回交換時にもリピートしようと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする