活性炭フィルター

(39件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)250 注文コード40303559 品番MFD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は全長など4種類から選べます 他の種類を見る

残留塩素や臭いの除去に優れた活性炭フィルターです。
MFD/MMXタイプは全表面から中心への通水ろ過、MAF-17は底端面から上方向への垂直通水ろ過です。

使用温度範囲(℃)2〜40 用途残留塩素や臭いの除去に。 全長(mm)250 ろ過精度(μm)約5 ろ過材の種類纖維状活性炭 標準流量(L/min)5 限界圧損(Mpa)△P=0.1以上 適合ハウジングサイズ10"
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

商品説明動画

【塩素臭の除去に! 】活性炭フィルター 使用例【MonotaRO取扱商品】.
この動画は、12人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40303559 MFD 68304705 FDB2-CFB 活性炭フィルタ 環境テクノス 活性炭フィルタ 環境テクノス 1本 2,898 税込3,188 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-10
用途:
井戸水の硫化水素臭除去
サービス業

井戸水の硫化水素臭の除去に使用。1ヶ月ほど持つので必要充分。
最初に黒い水が出るのである程度通水が必要となるが、それはどれも似たようなものでしょう。

対象商品:
40303543
2025-12-28
用途:
水槽用水
製造業

最悪。微粉炭が出てくる。しかも多め。100リットル様子見したがインターバルがると出る。もったいないが予備含め3本を廃棄処分した。残念。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。すでに商品を廃棄なさっているとのことですが、不良については返品を受け付けますので、大変お手数ではございますが、弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせいただけますと幸いです。宜しくお願いします。

2025-05-17
用途:
ROの前処理用
ブロード・システム株式会社 様

逆浸透膜浄水器の前処理フィルターとして以前は1本5000円前後のMATRIKX CTOを使用していましたが試しにこのカーボンフィルターに代えたところ性能差は特に感じませんが価格が1/3になり良い買い物が出来たと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40303543
2025-04-22
用途:
ブロイラー飲用水としての河川水濾過作業
農・林・水産業

現在、使用して3、4日ほど経つがまだ濾過出来ていると思われます。これまで糸巻き等のフィルターを使用していましたが、この粒状活性炭フィルターの方が長持ちするのか、河川水の濾過に適しているのか確認中です。今まで濾過した微小な成分が流出している可能性もあるかもしれないので、交換時期の目安及び設置の方向(上下の向き)を記載して頂ければ有難いです。

2025-07-07
用途:
清涼飲料水

取り付けるとpHが1.5も上がる。
1時間水道を掛け流しにしても下がらない。
炭の粉が流れ出しているのか不明。
pHにデリケートな用途には絶対に不可。

上下のパッキンはカンタンに外れる。ハウジングの中に落ちる。とても使いにくい。

MonotaROからの回答

活性炭フィルターの新しいものに置いては、ph値が上がってしまうことがございます。使用目的としては残留塩素除去をメインにご利用されることを推奨しておりますので、通水を続けていただき、ph値が落ち着いた後、必要に応じてph調整剤などを用いていただけますと、ご利用いただけます。

対象商品:
40303568
2025-03-02
用途:
濾過器のカートリッジ交換
建設業・工事業

濾過器のメーカー指定のカートリッジよりお手頃価格でした。

対象商品:
40303559
2024-03-03
用途:
水槽の水替え時
製造業

水道水の塩素除去のため、同時に購入したフィルターハウジング(品番53969966)に入れて使用しています。試薬で調べると塩素は問題なく除去できています。
メーカーものだと何リットル対応できるかの目安がありますが、この製品のページには何も書かれていないので数ヶ月に一度は塩素除去できているか確認しようと思っています。

2人が参考にしています
対象商品:
40303543
2024-01-29
用途:
洗浄液の準備

価格に比べて性能は十分なので、コストを気にせず定期的に交換できます。 ただし、上下のパッキンがNBR等よりもへたり易いので、長期で使う場合には注意が必要な気がします。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする