220 -8X150 ボールグリップドライバー ベッセル 40303674 220 -8X150 ボールグリップドライバー ベッセル 40303674 220 -8X150 ボールグリップドライバー ベッセル 40303674 220 -8X150 ボールグリップドライバー ベッセル 40303674

ボールグリップドライバー

(171件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40303674 品番 220 -8X150
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

ねじに余裕の締付力。
クッショングリップ、(+)(-)で色分け。
刃先は高精度のブラックポイント加工。

先端形状マイナス 先端サイズ8×1.1mm 軸長(mm)150 軸径(Φmm)6.4 全長(mm)250 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)41 材質(グリップ)ソフト樹脂 商品構成単品 アズワン品番64-3674-18 刃先マグネットあり 軸貫通なし
注意
※分解・改造はしないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※電気作業ではショート・感電にご注意ください。
※過負荷はネジの破損やけがの原因となります。
※ご家庭ではお子様に注意して保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 171
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02197587
2026-02-23
用途:
家や車などのネジ部の脱着作業
製造業

ドライバーのグリップ部の形状が手に馴染みやすいボール状となっているので、緩め始めや締め付け時にネジの押し込み力が自然に掛かり作業がしやすい。

2026-02-05
用途:
自動車整備
その他業種

兎に角握り易くてとても使い易いです。長さも丁度良く様々な用途に使用できるので重宝します。早く買っていれば良かったです。

対象商品:
02197517
2026-02-12
用途:
DIY
サービス業

思ったより短かったけど
狭いところの作業には丁度よい
先に磁石があるのもポイント高いです

2025-10-26
用途:
奥まったネジ締め、ゆるめに

アタッチメント式のドライバーは差し込み部が太いので奥まったビス穴に届かなくて困った時があったので長めのこちらを買いました。マグネットが強めなのでネジが+先に密着してネジ穴に届くので大変やりやすかったです。

2025-11-06
用途:
軽作業
合同会社プラネタリウムワークス 様 (サービス業)

安いものを買うと後悔します。いつも2番のプラスはコレにしています。

対象商品:
02197544
2025-10-12
用途:
バイクや自転車のメインテナンス。

プラスドライバーは先端が命なので、磨耗してくると早めに替えます。
先端の寿命は他社製品に比べて良くも悪くもありませんが、ベッセルのボールグリップは握りやすくて早回しもやり易いので私の定番のドライバーになっています。

2025-10-21
用途:
自転車等の修理

握り易いボール状のグリップのお陰で、ネジの締め付けや取り外しが確実にできて快適です。

2025-10-01
用途:
小型ケースに収納できるちょうど良い長さ
サービス業

小型ケースに収納できるちょうど良い長さで使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする