曜日別特売
LEFS16B-400-6P LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16B-400) SMC 40303682

※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16B-400)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード40303682品番LEFS16B-400-6P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥84,650
ストローク(mm)400リード(mm)(B) 5駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)寸法(mm)16精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレートコントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形モータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする