精密マイクロスティックスドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40303726 品番 TD-54 3ULR-1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

3つのウィング形状をしており、高トルクに対応し、ネジつぶれを防止します。
Microstix(R)、マイクロスティックスは、オーエスジーシステムプロダクツ株式会社の登録商標です。
ベッセルはオーエスジーシステムプロダクツ株式会社の正式ライセンシーです。

先端形状Y型 先端サイズ1.4 軸長(mm)20 用途スマートフォン・ポータブルゲーム機・ハードディスク等の精密機器のメンテナンスに 全長(mm)106 品番3ULR-1 商品構成単品 刃先3ULR-1 アズワン品番64-8716-84 RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする