万能バサミ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40303875 品番TMS-185E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ!
ステンレススチールのブレードは繊細で鋭く、耐久性があります。
ケーブル・ワイヤーネット・アルミニウム・皮革を切断できます。
軽くて強いハンドルは耐衝撃性のプラスチック素材で作られています。
ハンドルには滑り止めの素材が使われています。
人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。

全長(mm)185 刃長(mm)57 用途DIY・日曜大工・ホビーに 材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR 質量(g)150 切断能力(mm)【アルミ板】1.2まで、【銅板】1.0まで、【トタン板・ブリキ板】0.8まで、【プラスチック板】3.0まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】10まで 刃厚(mm)4 切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径15まで、【アルミ線・銅線】3.5まで、【針金】1.0まで アズワン品番64-5132-12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40303875
2019-05-04
用途:
普段の軽作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

ロックがちょっときつい気がするけど、普段使うのには支障がないので、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする