TMS-200E 万能バサミ ロング trad 40303884

TMS-200E 万能バサミ ロング trad 40303884
TMS-200E 万能バサミ ロング trad 40303884

万能バサミ ロング

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40303884品番TMS-200E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ!
ステンレススチールのブレードは繊細で鋭く、耐久性があります。
ケーブル・ワイヤーネット・アルミニウム・皮革を切断できます。
軽くて強いハンドルは耐衝撃性のプラスチック素材で作られています。
ハンドルには滑り止めの素材が使われています。
人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。

用途DIY・日曜大工・ホビーに全長(mm)200刃長(mm)71材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR質量(g)160切断能力(mm)【アルミ板】1.2まで、【銅板】1.0まで、【トタン板・ブリキ板】0.8まで、【プラスチック板】3.0まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】10まで刃厚(mm)4切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径15まで、【アルミ線・銅線】3.5まで、【針金】1.0までアズワン品番64-5131-42RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40303884
2021-05-07
用途: 趣味の工作

この製品は普通の事務ハサミと同程度の刃長があります。刃厚は4ミリ弱あり頑丈で、ハンドルの太さ、開き角度、スプリングの強さも丁度よい。私は主に事務ハサミの能力を少し超える薄い樹脂包装を切るときに使います。能力的には薄いアルミ板まで切れますが、金属板を直線に切るのはこの製品の形状では無理で、先端を曲げて板の「逃げ」を設けた一般的な金切りはさみの形状が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする