※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 車用マフラーパイプ
抱き合わせクランプ(鉄製)
(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ径(Φmm)
45.0〜49.5
ボルト穴ピッチ(mm)
85
締め付け幅(mm)
30
注文コード
40303916
品番
91-045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
適合パイプ径・ボルト穴ピッチ・締め付け幅
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
締め付け幅(mm)
30
付属品
ボルト、ナット、スプリングワッシャ(各2個)
材質/仕上
鉄製/ユニクロメッキ(黒)
適合パイプ径(Φmm)
45.0〜49.5
ボルト穴径(Φmm)
11
ボルト穴ピッチ(mm)
85
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。