抱き合わせクランプ(鉄製)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ径(Φmm)76.0〜79.5 ボルト穴ピッチ(mm)110 締め付け幅(mm)35 注文コード40303961 品番91-075
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は適合パイプ径・ボルト穴ピッチ・締め付け幅など13種類から選べます 他の種類を見る
締め付け幅(mm)35 付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャ(各2個) 材質/仕上鉄製/ユニクロメッキ(黒) 適合パイプ径(Φmm)76.0〜79.5 ボルト穴径(Φmm)11 ボルト穴ピッチ(mm)110
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:172

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40303952
2022-03-29
用途:
4トントラックのマフラーパイプの接合
愛知かたづけ本舗 様

社外品ですが純正品と同じぐらいのクオリティーで安くて満足です

対象商品:
40303925
2019-07-09
用途:
マフラーのジョイント固定

リブがしっかりあるので、トルクをかけて強固に固定できました。

2人が参考にしています
対象商品:
40303952
2016-07-11
用途:
マフラーの固定に使用。

丈夫でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする