トーコネ(旧:東洋コネクター)
BNC形コネクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
嵌合部形状
ジャック
ジャック
ジャック・ジャック
種類
コネクタ
コネクタ
中継アダプタ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40304085
品番
BNC-6252H7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、50Ωタイプの接栓になっており、パネルや基板取付けタイプの形状になっております。
種類
コネクタ
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
ジャック
特性インピーダンス(Ω)
50
使用温度範囲(℃)
-20~+85
定格電圧(V)
AC500
材質(コンタクト)/処理
(中心)リン青銅/金めっき・錫めっき、(外部)亜鉛ダイカスト/ニッケルめっき
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vにて100以上
接触抵抗(mΩ)
3以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1500