BNC-ESP-BRL BNC形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター) 40304146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BNC形コネクター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個嵌合部形状ジャック注文コード40304146品番BNC-ESP-BRL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、50Ωタイプの接栓になっております。

種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャック特性インピーダンス(Ω)50材質(コンタクト)/処理(中心)リン青銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする