※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

帯鉄バンド(鉄製)

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40304153 品番93-038
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥440
この商品は仕様など26種類から選べます 他の種類を見る
材質 ボルト穴径(Φmm)9 締め付け幅(mm)35 付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ 肉厚(mm)2.3 適合パイプ径(Φmm)38.1
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-13
用途:
テールパイプの吊りバンドで購入しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

テールパイプが経年劣化で吊りバンドの所で排気漏れを起こしていた為購入しました。つくりも良く純正同等で安心です。

対象商品:
40304162
2023-03-28
用途:
マフラー取付け作業で使用
卸売・小売業

スチール製のしっかりした強度のある物です。多少加工、調整して錆び止め塗装して取付けました。
交換後も問題無く暫くは大丈夫と思います。

対象商品:
40304187
2020-03-26
用途:
バイク修理
医療・福祉・介護関連業

いつも迅速な対応ありがとうございます。
思っていたよりも頑丈なものでした。

対象商品:
40304196
2024-03-20
用途:
マフラーに

錆びて切れかかっていたパジェロ のマフラーステーに使いました。曲げ直して形を整えて大体合わせネジ穴も大きく拡大して純正ナットへ固定出来ました。案外このくらいのサイズは鉄板が厚すぎてフィットしにくい物が多くそのくせネジが細い。あまり売れるものではなさそうなので仕方ないかなぁ。

対象商品:
40304311
2020-01-06
用途:
三菱フソウファイターマフラー取り付けで使用。
GALLOP INTERNATIONAL 様

純正品の様で使い易く加工など必要なかったので大変満足するものでした。

対象商品:
40304232
2018-03-08
用途:
トラックのマフラーの取付
セコ・ハン屋NAGASAKU 様

車の部品だと中々探せないサイズ肉厚もあるし使い勝手がいい。

1人が参考にしています
対象商品:
40304196
2016-11-19
用途:
キャンピングカーの排気管延長分をシャーシに固定させるために使用。
教育・研究機関

延長した排気管をガッチリ固定できました。満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
40304284
2016-06-15
用途:
マフラー固定

とてもしっかりしてました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする