SJ-5WA S形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター) 40304383

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S形コネクター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
圧着工具TC-3151D・TA-35
嵌合部形状ジャック
結線方式(中心コンタクト)ハンダ付け・圧着、(外部コンタクト)圧着
(中心コンタクト)ハンダ付け・圧着、(外部コンタクト)圧着
(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)圧着
内容量1個注文コード40304383品番SJ-5WA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

NTT(仕2063号)に規定された、堅牢性に優れている、50Ω仕様のコネクターシリーズです。移動体基地局等の現場にて多く用いられております。

種類コネクタコネクタタイプS型嵌合部形状ジャック特性インピーダンス(Ω)50結線方式(中心コンタクト)ハンダ付け・圧着、(外部コンタクト)圧着使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC500材質(コンタクト)/処理(中心)リン青銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)3以下圧着工具TC-3151D・TA-35RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~3.2GHz)耐電圧(V/min)AC1000使用周波数(GHz)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする