※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーコネ(旧:東洋コネクター)
S形コネクター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
嵌合部形状
プラグ・プラグ
プラグ・プラグ
ジャック・ジャック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40304399
品番
SA-PP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
NTT(仕2063号)に規定された、堅牢性に優れている、50Ω仕様のコネクターシリーズです。移動体基地局等の現場にて多く用いられております。
種類
中継コネクタ
アダプタタイプ
S型-S型
嵌合部形状
プラグ・プラグ
特性インピーダンス(Ω)
50
使用温度範囲(℃)
-40~+85
定格電圧(V)
AC500
材質(コンタクト)/処理
(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vにて1000以上
接触抵抗(mΩ)
3以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2以下(DC~8GHz)
耐電圧(V/min)
AC1000
使用周波数(GHz)
8