※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CF-139 吊りバンド(鉄製) YSK(山脇産業) 40304521 CF-139 吊りバンド(鉄製) YSK(山脇産業) 40304521

吊りバンド(鉄製)

(4件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40304521 品番CF-139
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
厚さt(mm)4.5 適合パイプ径(Φmm)139.8 ボルト穴径(Φmm)11 締め付け幅(mm)32
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:172

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40304503
2023-04-14
用途:
サイレンサーの固定用
サービス業

ステンの輝きやアルミの貧弱なバンドは想定できませんでした。
そこにこの鉄製バンドがヒットしました。
メッキされた鈍い光が車体と合いました。
もちろんコチラで購入のサイレンサーバンドラバーを合わせて使用し
ベストマッチしたので自己満足は極まれました。

1人が参考にしています
対象商品:
40304494
2022-07-31
用途:
マフラー製作に
笠山 様 (サービス業)

マフラーの吊りバンドを探してましたらぴったりのバンドがあったので購入
厚みもありしっかりしてておすすめです

1人が参考にしています
対象商品:
40304442
2019-02-24
用途:
バイク修理に
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのマフラー交換時に固定用として使用します。アルミ製ですが、特に使用に問題はないようです。耐久性の確認は、これ間からです。

2人が参考にしています
対象商品:
40304442
2019-04-09
用途:
旧車バイクのマフラー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

旧車バイクのマフラー交換で、車体側で支持部がないタイプに、使用しています。アルミ製のために、強度や耐久性は不明ですが、今のところ不具合は出ていません。黒色があれば、更に良いのですが

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする