トーコネ(旧:東洋コネクター)
変換コネクター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
嵌合部形状
ジャック・プラグ
ジャック・プラグ
プラグ・プラグ
プラグ・ジャック
特性インピーダンス(Ω)
50
50
75
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vにて500以上
DC500Vにて500以上
DC500Vにて100以上
DC500Vにて5000以上
接触抵抗(mΩ)
3以下(SMA)、20以下(U.FL)
20以下
3以下(SMA)、20以下(U.FL)
5以下
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40304679
品番
SMA-LR-UTL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
種類
変換コネクター
嵌合部形状
ジャック・プラグ
特性インピーダンス(Ω)
50
使用温度範囲(℃)
-40~+85
定格電圧(V)
AC60
材質(コンタクト)/処理
(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)黄銅/金めっき
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vにて500以上
接触抵抗(mΩ)
3以下(SMA)、20以下(U.FL)
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2以下(DC~6GHz)
耐電圧(V/min)
AC200
使用周波数(GHz)
6