曜日別特売

変換コネクター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
嵌合部形状プラグ・プラグ
特性インピーダンス(Ω)75
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上
接触抵抗(mΩ)5以下
内容量1個注文コード40304706品番FP-NCJ-HG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。

種類変換コネクター嵌合部形状プラグ・プラグ特性インピーダンス(Ω)75使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC150材質(コンタクト)/処理(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)ステンレス/パッシベイト処理絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)5以下電圧定在波比1.05以下(0.3~3000MHz)耐電圧(V/min)AC500使用周波数(GHz)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする