トーコネ(旧:東洋コネクター)
変換コネクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
嵌合部形状
プラグ・ジャック
ジャック・プラグ
プラグ・プラグ
プラグ・ジャック
特性インピーダンス(Ω)
75
50
75
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vにて5000以上
DC500Vにて500以上
DC500Vにて100以上
DC500Vにて5000以上
接触抵抗(mΩ)
5以下
20以下
3以下(SMA)、20以下(U.FL)
5以下
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40304715
品番
BNCCP-FJ-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
種類
変換コネクター
嵌合部形状
プラグ・ジャック
特性インピーダンス(Ω)
75
使用温度範囲(℃)
-40~+85
定格電圧(V)
AC500
材質(コンタクト)/処理
(中心)黄銅・ベリリウム銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vにて5000以上
接触抵抗(mΩ)
5以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.3以下(DC~3GHz)
耐電圧(V/min)
AC1500