曜日別特売
LEFS16B-50-S3MJTD LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16B-50) SMC 40304802

※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16B-50)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル注文コード40304802品番LEFS16B-50-S3MJTD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥97,150
ストローク(mm)50リード(mm)(B) 5駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ寸法(mm)16精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレートアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3I/Oケーブル長さ(m)(T) T分岐型通信プラグコネクタコントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形モータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする