光る折鶴

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色ピンク 注文コード40304819 品番KP-CRANEPN05
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は発光色5種類から選べます 他の種類を見る

1枚の紙から様々な形を折り上げる折り紙。中でも折り鶴は、平和や幸せを祈る日本人の願いを込めた伝統の折り紙です。「光る折り鶴」は最新の無機EL技術で製造した紙のように薄い発光シートで初めて実現した最先端のアートです。

発光色ピンク 使用電池単3形乾電池 2本(別売) 電池寿命(時間)アルカリ乾電池使用時:約5(連続点灯時)、約10(フェードイン/フェードアウト時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×92×97 質量(g)110
注意
※本製品は完成品です。別途単3形乾電池×2本をご用意ください。製品仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする