※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
使用には問題ありません。ただし、垂直を出すのに苦労。
マフラージョイントやブラケットの固定に使用。様々なサイズが選べてすぐに届くのでとても助かっています。
ZIL3の排気延長パイプ交換時のクランプに使用。価格もパーツセンターよりリーズナブルでした
サイズピッタリです、ロータリー上にスコップ、鍬を固定するのに使用です。
固定はしっかりできてよかったです。雨風にあたってどのくらい耐久性があるのか、心配です。
φ50.8パイプに合うように差し込みパイプ(外径φ54)を作ってジョイント部の締め込みに使いました。ちょうど良いサイズでした。
ジムニーのアウターロールゲージにライトバーを固定するために、購入しました。大きさもピッタリで、ガッチリ固定出来ました。
普通のマフラークランプと違って相手のパネルがあるので、応用ができますね。