※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

95-030 U型クランプ(鉄製) YSK(山脇産業) 40304844 95-030 U型クランプ(鉄製) YSK(山脇産業) 40304844

U型クランプ(鉄製)

(56件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径B(Φmm)30 全長L(mm)75 注文コード40304844 品番95-030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,390
この商品は内径B・全長Lなど25種類から選べます 他の種類を見る
全長L(mm)75 内径B(Φmm)30 適合パイプ径(Φmm)24.0〜29.0 ネジ切E(mm)35 丸棒径R(Φmm)8 付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き) 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げ タイプ標準タイプ
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-28
用途:
ベランダに三脚柱を固定
医療・福祉・介護関連業

使用には問題ありません。ただし、垂直を出すのに苦労。

対象商品:
40304941
2024-05-22
用途:
自動車修理

マフラージョイントやブラケットの固定に使用。様々なサイズが選べてすぐに届くのでとても助かっています。

2024-04-09
用途:
キャンピングカーZIL3の延長パイプ
不動産業

ZIL3の排気延長パイプ交換時のクランプに使用。価格もパーツセンターよりリーズナブルでした

対象商品:
40304984
2023-09-11
用途:
トラクターロータリー上に固定
その他業種

サイズピッタリです、ロータリー上に
スコップ、鍬を固定するのに使用です。

2人が参考にしています
対象商品:
40304923
2022-12-30
用途:
鉄柵の固定
農・林・水産業

固定はしっかりできてよかったです。
雨風にあたってどのくらい耐久性があるのか、心配です。

1人が参考にしています
対象商品:
40304975
2023-03-13
用途:
自動車マフラーのパイプジョイント部
自動車・二輪車・自転車関連業

φ50.8パイプに合うように差し込みパイプ(外径φ54)を作ってジョイント部の締め込みに使いました。
ちょうど良いサイズでした。

2022-08-31
用途:
アウターロールゲージにライトバー固定
自動車・二輪車・自転車関連業

ジムニーのアウターロールゲージにライトバーを固定するために、購入しました。
大きさもピッタリで、ガッチリ固定出来ました。

対象商品:
40304896
2022-09-22
用途:
バイクの部品組み立て

普通のマフラークランプと違って相手のパネルがあるので、応用ができますね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする