曜日別特売
KP-RSPY2WD RasPythonカー 共立プロダクツ 40304864

 

KP-RSPY2WD RasPythonカー 共立プロダクツ 40304864
KP-RSPY2WD RasPythonカー 共立プロダクツ 40304864
KP-RSPY2WD RasPythonカー 共立プロダクツ 40304864
KP-RSPY2WD RasPythonカー 共立プロダクツ 40304864
KP-RSPY2WD RasPythonカー 共立プロダクツ 40304864
KP-RSPY2WD RasPythonカー 共立プロダクツ 40304864

RasPythonカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード40304864品番KP-RSPY2WD
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

WEBブラウザを使って簡単プログラミング!入門・学習に最適なメカトロキット!独自のRasPythonカーIDE(言語:Python)により、反射型フォトセンサー4系統、音センサー、マルチカラーLEDによるヘッドライト、PWMによる速度可変可能なDCモーター制御などを利用し自在にプログラムして動作できます。ブラウザベースの開発ツールなので、OSに依存せずにパソコン、iOS端末、Android端末を使用して操作可能です。OSセットアップ済みのSDカードも付属しているので、CPUボード:Raspberry Piに差し込むだけで、すぐに使用できます。

仕様
【対応CPUボード2018年現在】RaspberryPi3ModelB、RaspberryPiZeroWH、【DCモーター制御"左右独立2系統】正転/逆転/ブレーキ/停止、最高速度約13cm/s、【DCモーター速度制御"PWM(左右連動)】速度可変範囲約16~100%(実用)、【ヘッドライト"マルチカラーLED】変色赤色/緑色/青色/水色/紫色/黄色/白色、【音センサー:コンデンサマイク(感度調整可)】音圧レベル約76~86dB(※マイクから20~30cm程度の位置で自走中に手を叩いて反応する感度)、【障害物検知"3系統(前/右/左)】反射型フォトセンサー最大5cm【※検知距離は材質によって変化、【床面検知"1系統(前)】反射型フォトセンサー感度調整可(※白黒など明暗のはっきりした色判別は感度調整により可能です(ライントレースカーとして使用可)、【スイッチ"3系統)】登録プログラムの実行スイッチ2系統、プログラムの実行停止スイッチ1系統、【I2C端子汎用端子台(I2C機器の取り付けが可能)】、【拡張センサー(別売)】I2Cカラーセンサー基板[KP-S11059]
・加速度センサーユニット[KP-ADXL343]
・9軸センサーモジュール[KP-9250]
電流(A)動作時:2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×105×44電源電圧(V)DC5
注意
※取扱説明書等のマニュアル類は付属していません。メーカーサイトにてブラウザ上でご覧になれます。
下記のような場合に最適です
・Pythonによるプログラミング学習教材に
・メカトロニクス制御の入門用に
・ブロックの操作を用いたビジュアルプログラミング学習ツール [Google Blockly]を利用する場合に
・センサーを使った高度なモーター制御実験に
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする