WP-APC-02 オーディオ専用高音質パソコン組立キット ワンダーピュア 40304943 WP-APC-02 オーディオ専用高音質パソコン組立キット ワンダーピュア 40304943 WP-APC-02 オーディオ専用高音質パソコン組立キット ワンダーピュア 40304943 WP-APC-02 オーディオ専用高音質パソコン組立キット ワンダーピュア 40304943

オーディオ専用高音質パソコン組立キット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40304943 品番WP-APC-02
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

パソコンやマイコンの知識が必要なく、手軽に高音質PCオーディオを始められるオーディオ専用高音質パソコン組立キットです。タッチディスプレイやOS、DAコンバータなど、すべてを備えながら低価格&コンパクトサイズ。PCが苦手な方でもスマホやタブレット感覚で操作できるのが特徴です。
特徴:
・ネットワーク環境(LAN W-iFiなど)不要!! タッチパネルでカンタン操作
・話題のシングルボードコンピュータ「Raspberry Pi 3」(日本製)を採用
・ハイエンドDAコンバータ「Terra Berry DAC2+」を搭載⇒アナログライン出力装備
・ソフトウェア「VOLUMIO 2」をインストールした「SDカード」付属・・パソコンの知識不要!!
・ハイレゾ(24bit 192KHz)対応 / DSD(2.8MHz)対応 / WAV FLAC MP3対応
・高音質を徹底追及:Wi-FiとBluetoothをOFFにして無線機能によるノイズを防止
・日本語表示を採用
・写真を多用したわかりやすい「組立説明書」および「操作説明書」付き
・ACアダプター(5V 4A)付属
・ハンダ付け不要

仕様搭載コンピュータ:RaspberryPi3ModelB(日本製)、DAC:Terra-Berry DAC2+、ソフトウェア:VOLUMIO2 for touch display 質量(g)600 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×98×145 ディスプレイ7インチタッチスクリーンディスプレイ アダプター型式AC:5/4(V/A)
注意
※組み立てに必要な工具をご用意ください
・プラスドライバー(1番)
・ナットドライバー(M3用 対辺5.5mm)
・ナットドライバー(M2.6用 対辺5mm)
※ナットドライバーはラジオペンチで代用可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする