※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

97-032 Uボルトのみ(鉄製) YSK(山脇産業) 40305212 97-032 Uボルトのみ(鉄製) YSK(山脇産業) 40305212

Uボルトのみ(鉄製)

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40305212 品番 97-032
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
全長L(mm)105 内寸法(mm)32 ネジ切E(mm)45 丸棒径R(Φmm)10 付属品鉄製ナット・スプリングワッシャ(2個) 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※押さえの金具はありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40305343
2023-04-04
用途:
バイクのエンジンガード
ピデスアート 様 (製造業)

バイクの自作エンジンガードのフレーム固定に使いました。
フレームと同じサイズが選べて助かりました。

対象商品:
40305596
2016-02-04
用途:
ケーブル接続点の固定(デモ用)
緑邦産業株式会社 様

他では入手しにくいサイズでしたので助かりました、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする