※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 車用マフラーパイプ
Uボルトのみ(鉄製)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内寸法(mm)
45
全長L(mm)
65
注文コード
40305325
品番
97-T045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥620
この商品は
内寸法・全長L
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
全長L(mm)
65
内寸法(mm)
45
ネジ切E(mm)
25
丸棒径R(Φmm)
6
付属品
鉄製ナット・スプリングワッシャ(2個)
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※押さえの金具はありません。