※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90-030 Uボルトのみ(ステンレス製) YSK(山脇産業) 40305657 90-030 Uボルトのみ(ステンレス製) YSK(山脇産業) 40305657

Uボルトのみ(ステンレス製)

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40305657 品番 90-030
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質ステンレス 全長L(mm)61 内寸法(mm)30 ネジ切E(mm)30 丸棒径R(Φmm)10 付属品ステンレス製ナット・スプリングワッシャ(2個)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※押さえの金具はありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40305745
2022-12-03
用途:
アマチュア無線のアンテナの取り付け
卸売・小売業

予想していたよりも直径が大きく安定した締め付けができます。

対象商品:
40305824
2020-11-21
用途:
電気工事ケーブル防護管(FEP)の支持
その他業種

ネジ、座金、スプリングワッシャーがついていれば
なおいいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする